FANDIS SPA - FAD005683.00001 FPF15KR115BE5-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005683.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 170 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449075388522
Artikelnummer
FAD005683.00001
Herstellernummer
005683.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
170 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
121 mm
Bemessungsleistung:
30 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
FANDIS MODELLO FPF15KR115BE5-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI


