Startseite

FANDIS SPA - FAD005687.00001 FPF15KR115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 11 - 005687.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005687.00001 FPF15KR115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 240 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075388546

Artikelnummer

FAD005687.00001

Herstellernummer

005687.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

240 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

121 mm

Bemessungsleistung:

30 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KR115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 11 VENTILATORE PER ARMADI