Startseite

FANDIS SPA - FAD005720.00001 FPF15KRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005720.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005720.00001 FPF15KRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 250 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075388560

Artikelnummer

FAD005720.00001

Herstellernummer

005720.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

250 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

121 mm

Bemessungsleistung:

23 W

Geräuschemission:

64 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V VENTILATORE PER ARMADI