Startseite

FANDIS SPA - FAD005752.00001 FPF15KU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005752.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 240 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074058501

Artikelnummer

FAD005752.00001

Herstellernummer

005752.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

240 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

121 mm

Bemessungsleistung:

30 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FPF15KU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI