FANDIS SPA - FAD005843.00001 FPF20KGR230BE-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005843.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 660 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FPF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075137472
Artikelnummer
FAD005843.00001
Herstellernummer
005843.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
660 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
124 mm
Bemessungsleistung:
111 W
Geräuschemission:
72.8 dB(A)
RAL-Nummer:
7032


