FANDIS SPA - FAD005845.00001 FPF20KGR230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 005845.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 660 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449075388577
Artikelnummer
FAD005845.00001
Herstellernummer
005845.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
660 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
124 mm
Bemessungsleistung:
111 W
Geräuschemission:
72.8 dB(A)
RAL-Nummer:
7032
FANDIS MODELLO FPF20KGR230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI


