FANDIS SPA - FAD005873.00001 FPF20KGU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 005873.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 660 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075389017
Artikelnummer
FAD005873.00001
Herstellernummer
005873.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
660 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
124 mm
Bemessungsleistung:
111 W
Geräuschemission:
72.8 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FPF20KGU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI


