FANDIS SPA - FAD005918.00001 FPF20KR230BE-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005918.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 520 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FPF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024743661
Artikelnummer
FAD005918.00001
Herstellernummer
005918.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
520 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
161 mm
Bemessungsleistung:
77 W
Geräuschemission:
65.3 dB(A)
RAL-Nummer:
7032



