FANDIS SPA - FAD005978.00001 FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005978.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 350 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449075389260
Artikelnummer
FAD005978.00001
Herstellernummer
005978.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
350 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
161 mm
Bemessungsleistung:
75 W
Geräuschemission:
64.6 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI


