Startseite

FANDIS SPA - FAD005981.00001 FPF20KU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005981.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005981.00001 FPF20KU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 520 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075389031

Artikelnummer

FAD005981.00001

Herstellernummer

005981.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

520 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

161 mm

Bemessungsleistung:

67 W

Geräuschemission:

65.3 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FPF20KU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI