FANDIS SPA - FAD005991.00001 FPF20KU400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 400 - 005991.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 520 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075386245
Artikelnummer
FAD005991.00001
Herstellernummer
005991.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
520 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
161 mm
Bemessungsleistung:
71 W
Geräuschemission:
69.8 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FPF20KU400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 400 VENTILATORE PER ARMADI


