FANDIS SPA - FAD006089.00001 GF12KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C. - 006089.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 47 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075354466
Artikelnummer
FAD006089.00001
Herstellernummer
006089.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
47 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
75.6 mm
Bemessungsleistung:
17 W
Geräuschemission:
43 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO GF12KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


