Startseite

FANDIS SPA - FAD006102.00001 GF20KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C. - 006102.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD006102.00001 GF20KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 470 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075354503

Artikelnummer

FAD006102.00001

Herstellernummer

006102.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

470 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

158.5 mm

Bemessungsleistung:

76 W

Geräuschemission:

60 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO GF20KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI