Startseite

FANDIS SPA - FAD006901.00001 T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL - 006901.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD006901.00001 T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 295 mm

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Tiefe - 119 mm

  • RAL-Nummer - 7032

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075354541

Artikelnummer

FAD006901.00001

Herstellernummer

006901.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

375 mm

Breite:

295 mm

Schutzart (IP):

IP23

Tiefe:

119 mm

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL VENTILATORE PER ARMADI