Startseite

FANDIS SPA - FAD006920.00001 T22U115B TORRINO 115VA.C. RAL 7035 IP23 - 006920.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD006920.00001 T22U115B TORRINO 115VA.C. RAL 7035 IP23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 800 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 295 mm

  • Schutzart (IP) - IP23

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075354589

Artikelnummer

FAD006920.00001

Herstellernummer

006920.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

800 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

375 mm

Breite:

295 mm

Schutzart (IP):

IP23

Tiefe:

119 mm

Bemessungsleistung:

130 W

Geräuschemission:

74 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO T22U115B TORRINO 115VA.C. RAL 7035 IP23 VENTILATORE PER ARMADI