Startseite

FANDIS SPA - FAD006960.00001 TCU502440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 50W - 006960.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD006960.00001 TCU502440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 57 W

  • Breite - 164 mm

  • Höhe - 320 mm

  • Tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071936895

Artikelnummer

FAD006960.00001

Herstellernummer

006960.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

DC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

57 W

Breite:

164 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

175 mm

FANDIS MODELLO TCU502440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 50W SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI