FANDIS SPA - FAD007022.00001 TP19U230B TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL - 007022.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 505 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070014334
Artikelnummer
FAD007022.00001
Herstellernummer
007022.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
505 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP24
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
69 W
Geräuschemission:
67.9 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


