FANDIS SPA - FAD007809.00001 FF12D24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 007809.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 63 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449073183822
Artikelnummer
FAD007809.00001
Herstellernummer
007809.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
63 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
73 mm
Bemessungsleistung:
7.4 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF12D24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI


