FANDIS SPA - FAD007826.00001 FF12A115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 115 - 007826.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 45 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075354916
Artikelnummer
FAD007826.00001
Herstellernummer
007826.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
45 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
73.2 mm
Bemessungsleistung:
16 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF12A115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 115 VENTILATORE PER ARMADI


