FANDIS SPA - FAD007831.00001 FF12A230UFR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007831.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 47 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449079652575
Artikelnummer
FAD007831.00001
Herstellernummer
007831.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
47 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
73.2 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF12A230UFR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


