FANDIS SPA - FAD007841.00001 FF15PA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 007841.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 110 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449077732644
Artikelnummer
FAD007841.00001
Herstellernummer
007841.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
110 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
112 mm
Bemessungsleistung:
17 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF15PA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


