Startseite

FANDIS SPA - FAD007849.00001 FF15MA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 007849.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007849.00001 FF15MA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 132 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075354954

Artikelnummer

FAD007849.00001

Herstellernummer

007849.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

132 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

111.9 mm

Bemessungsleistung:

16 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF15MA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. VENTILATORE PER ARMADI