FANDIS SPA - FAD007851.00001 FF15MA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007851.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 132 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075354961
Artikelnummer
FAD007851.00001
Herstellernummer
007851.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
132 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
111.9 mm
Bemessungsleistung:
21 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF15MA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


