Startseite

FANDIS SPA - FAD007900.00001 FF12A230UN GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007900.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007900.00001 FF12A230UN GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 67 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078931039

Artikelnummer

FAD007900.00001

Herstellernummer

007900.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

67 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

73.2 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

40 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF12A230UN GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI