FANDIS SPA - FAD007918.00001 FF20A230UER GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007918.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449079850162
Artikelnummer
FAD007918.00001
Herstellernummer
007918.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
600 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
92 W
Geräuschemission:
65.3 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
Una gamma di filtri e gruppi filtro per la ventilazione dei quadri elettrici. I prodotti sono disponibili su richiesta anche con grado di protezione IP55 e nella versione schermata EMC