FANDIS SPA - FAD007950.00001 TP19U230B54 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. R - 007950.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 440 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075354770
Artikelnummer
FAD007950.00001
Herstellernummer
007950.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
440 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
68 W
Geräuschemission:
67.9 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
Torrini da estrazione da tetto Serie TP


