Startseite

FANDIS SPA - FAD007961.00001 FF20A230UER1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 007961.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007961.00001 FF20A230UER1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 545 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075272173

Artikelnummer

FAD007961.00001

Herstellernummer

007961.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

545 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

160.5 mm

Bemessungsleistung:

70 W

Geräuschemission:

57 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF20A230UER1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI