FANDIS SPA - FAD008004.00001 FF15D24UFR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 008004.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 297 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449079447829
Artikelnummer
FAD008004.00001
Herstellernummer
008004.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
297 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
125 mm
Bemessungsleistung:
31 W
Geräuschemission:
60 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF15D24UFR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI


