Startseite

FANDIS SPA - FAD008119.00001 FPF12KU230BE5-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 008119.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008119.00001 FPF12KU230BE5-110 GR FILTRO CON VENT 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 27 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075389079

Artikelnummer

FAD008119.00001

Herstellernummer

008119.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

27 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

71 mm

Bemessungsleistung:

20 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FPF12KU230BE5-110 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI