Startseite

FANDIS SPA - FAD008290.00001 GF15KU115BE GR FILTRO CON VENT 115 VA.C. - 008290.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008290.00001 GF15KU115BE GR FILTRO CON VENT 115 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 220 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075354596

Artikelnummer

FAD008290.00001

Herstellernummer

008290.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

220 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

118 mm

Bemessungsleistung:

32 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO GF15KU115BE GR FILTRO CON VENT 115 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI