FANDIS SPA - FAD008395.00001 SSC-12 ASSIEME COPERTURA IN ACCIAIO INOX - 008395.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 42 mm
Breite - 195 mm
Schutzart (IP) - IP56
Tiefe - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071242682
Artikelnummer
FAD008395.00001
Herstellernummer
008395.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
42 mm
Breite:
195 mm
Schutzart (IP):
IP56
Tiefe:
190 mm
La copertura metallica in acciaio inox è un accessorio che si abbina ai gruppi filtro serie FF, FPF e GF. Particolarmente adatta per applicazioni in ambienti esterni o nel settore alimentare, questa protezione ripara il filtro da spruzzi d'acqua e da corpi solidi estranei, risultando inoltre facilmente lavabile.


