Startseite

FANDIS SPA - FAD008396.00001 SSC-15 ASSIEME COPERTURA IN ACCIAIO INOX - 008396.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008396.00001 SSC-15 ASSIEME COPERTURA IN ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 37.5 mm

  • Breite - 293 mm

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Tiefe - 288 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070439489

Artikelnummer

FAD008396.00001

Herstellernummer

008396.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

37.5 mm

Breite:

293 mm

Schutzart (IP):

IP56

Tiefe:

288 mm

La copertura metallica in acciaio inox è un accessorio che si abbina ai gruppi filtro serie FF, FPF e GF. Particolarmente adatta per applicazioni in ambienti esterni o nel settore alimentare, questa protezione ripara il filtro da spruzzi d'acqua e da corpi solidi estranei, risultando inoltre facilmente lavabile.