Startseite

FANDIS SPA - FAD008397.00001 SSC-20 ASSIEME COPERTURA IN ACCIAIO INOX - 008397.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008397.00001 SSC-20 ASSIEME COPERTURA IN ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 42 mm

  • Breite - 361 mm

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Tiefe - 356 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075354800

Artikelnummer

FAD008397.00001

Herstellernummer

008397.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

42 mm

Breite:

361 mm

Schutzart (IP):

IP56

Tiefe:

356 mm

La copertura metallica in acciaio inox è un accessorio che si abbina ai gruppi filtro serie FF, FPF e GF. Particolarmente adatta per applicazioni in ambienti esterni o nel settore alimentare, questa protezione ripara il filtro da spruzzi d'acqua e da corpi solidi estranei, risultando inoltre facilmente lavabile.