FANDIS SPA - FAD008407.00001 FF08A230UN GR FILTRO CON VENTILATORE 230 - 008407.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 12 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 106.5 mm
Breite - 106.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449072875957
Artikelnummer
FAD008407.00001
Herstellernummer
008407.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
12 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
106.5 mm
Breite:
106.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
66.6 mm
Bemessungsleistung:
10 W
Geräuschemission:
33 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
Gruppo filtro con ventilatore 230 Vac


