FANDIS SPA - FAD008411.00001 FF08D24UN GR FILTRO CON VENTILATORE 24VD - 008411.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 16 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 106.5 mm
Breite - 106.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449071962436
Artikelnummer
FAD008411.00001
Herstellernummer
008411.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
16 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
106.5 mm
Breite:
106.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
53.6 mm
Bemessungsleistung:
2 W
Geräuschemission:
30 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF08D24UN GR FILTRO CON VENTILATORE 24VD VENTILATORE PER ARMADI


