Startseite

FANDIS SPA - FAD008877.00001 FF08GA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23 - 008877.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008877.00001 FF08GA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 22 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 106.5 mm

  • Breite - 106.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078502796

Artikelnummer

FAD008877.00001

Herstellernummer

008877.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

22 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

106.5 mm

Breite:

106.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

79.5 mm

Bemessungsleistung:

12 W

Geräuschemission:

37 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF08GA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23 VENTILATORE PER ARMADI