FANDIS SPA - FAD009038.00001 FF20A400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C. - 009038.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 535 m³/h
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Tiefe - 160.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078819153
Artikelnummer
FAD009038.00001
Herstellernummer
009038.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
535 m³/h
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
99 W
Geräuschemission:
64.1 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF20A400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


