Startseite

FANDIS SPA - FAD009060.00001 FF13PA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11 - 009060.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009060.00001 FF13PA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 203.9 mm

  • Breite - 203.9 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079149280

Artikelnummer

FAD009060.00001

Herstellernummer

009060.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

100 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

203.9 mm

Breite:

203.9 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

95.5 mm

Bemessungsleistung:

19 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF13PA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11 VENTILATORE PER ARMADI