FANDIS SPA - FAD009066.00001 FF13PA230UN GR FILTRO CON VENTILATORE 23 - 009066.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 110 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449073474845
Artikelnummer
FAD009066.00001
Herstellernummer
009066.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
110 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
95.5 mm
Bemessungsleistung:
19 W
Geräuschemission:
40 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF13PA230UN GR FILTRO CON VENTILATORE 23 VENTILATORE PER ARMADI


