FANDIS SPA - FAD009068.00001 FF13PD24UN GR FILTRO CON VENTILATORE 24V - 009068.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 101 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 203.9 mm
Breite - 203.9 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449074840397
Artikelnummer
FAD009068.00001
Herstellernummer
009068.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
101 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
203.9 mm
Breite:
203.9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
95.3 mm
Bemessungsleistung:
8.2 W
Geräuschemission:
42 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF13PD24UN GR FILTRO CON VENTILATORE 24V VENTILATORE PER ARMADI


