FANDIS SPA - FAD009129.00001 FF08GD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. - 009129.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 64 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 106.5 mm
Breite - 106.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449073988632
Artikelnummer
FAD009129.00001
Herstellernummer
009129.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
64 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
106.5 mm
Breite:
106.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
77.1 mm
Bemessungsleistung:
17 W
Geräuschemission:
59 dB(A)
Schutzart (NEMA):
1
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF08GD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. VENTILATORE PER ARMADI


