FANDIS SPA - FAD009183.00001 FF15PA230UFR5 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 009183.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 99 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449073431862
Artikelnummer
FAD009183.00001
Herstellernummer
009183.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
99 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
112 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF15PA230UFR5 GR FILTRO CON VENT. 230VA. VENTILATORE PER ARMADI


