FANDIS SPA - FAD009186.00001 FF12A230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 23 - 009186.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 33 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449077585295
Artikelnummer
FAD009186.00001
Herstellernummer
009186.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
33 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
74 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
49 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF12A230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 23 VENTILATORE PER ARMADI


