Startseite

FANDIS SPA - FAD009187.00001 FF15PA230UF5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 009187.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009187.00001 FF15PA230UF5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 95 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079946902

Artikelnummer

FAD009187.00001

Herstellernummer

009187.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

95 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

112 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF15PA230UF5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI