FANDIS SPA - FAD010074.00001 FF20GA115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C - 010074.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 680 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8013768596632
Artikelnummer
FAD010074.00001
Herstellernummer
010074.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
680 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
110 W
Geräuschemission:
67 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF20GA115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C VENTILATORE PER ARMADI


