FANDIS SPA - FAD010114.00001 FF20GA230UER1 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 010114.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 760 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449077405562
Artikelnummer
FAD010114.00001
Herstellernummer
010114.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
760 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
120 W
Geräuschemission:
67 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF20GA230UER1 GR FILTRO CON VENT. 230VA. VENTILATORE PER ARMADI


