Startseite

FANDIS SPA - FAD010116.00001 FF20GA230UE1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 010116.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010116.00001 FF20GA230UE1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 680 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075474102

Artikelnummer

FAD010116.00001

Herstellernummer

010116.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

680 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

158.5 mm

Bemessungsleistung:

120 W

Geräuschemission:

67 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA230UE1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI