FANDIS SPA - FAD010117.00001 FF20GA230UE GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 010117.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 705 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449073850809
Artikelnummer
FAD010117.00001
Herstellernummer
010117.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
705 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
155 W
Geräuschemission:
72.8 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
Filrti serie FF per la ventilazione di quadri elettrici IP54. I prodotti sono disponibili su richiesta anche con grado di protezione IP55 e nella versione schermata EMC


