FANDIS SPA - FAD010135.00001 FF20GA230UEA GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 010135.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 860 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Tiefe - 158.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073327882
Artikelnummer
FAD010135.00001
Herstellernummer
010135.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
860 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
158 W
Geräuschemission:
72.8 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF20GA230UEA GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI


