FANDIS SPA - FAD010416.00001 TRT2-10A230V-NCNO DOPPIO TERMOSTATO NO-N - 010416.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer
Packung
1 ST
EAN
7449079432054
Artikelnummer
FAD010416.00001
Herstellernummer
010416.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Doppio termostato, regolatore di temperatura con campo di regolazione indipendente da -10 a +80°C (da +14 a +176°F).


